![60 COT 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek9TOHhNRFV3TnpRME56UTJPREEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDcxNzkwOTcwMzk2NzlmNmYzYzQ4Y2MwNzNhOWRkY2I5OTg1NGQ0ZjhhNzQ2YThhY2QyNzcxZGQ1MDE0YjBhYWE)
160H COT 10'
160HCB ; 160H COT
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
160HCB
Le numéro de pièce BDI
903354
PRIX
191,62 $ / Pied
INVENTAIRE: