![RS37-1-CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnelppOHhNRFF6TWpFNU1qazNNRGM0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDMyYTM4MjE2NTdkOWUwNWM3NTBiYmUwZGI2MmJkMjU1MzgyMjBiZWIwZDhlMzM1MjhkMDdmOTczYTA5OWNlYWE)
160MM CHN X 60P HIGH SIDEBAR DWG 3966791
TSUBAKI 160MM CHN X 60P HIGH SIDEBAR DWG 3966791
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
160MM CHN X 60P HIGH SIDEBAR DWG 3966791
Le numéro de pièce BDI
22964992
PRIX
INVENTAIRE: