![08B-1 NP O/L ELITE](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTFNelk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw5MDA2M2IzOGNmMmNiMjc3YmVmNjdjNTgxZGUxOTczYzA3YmRiZmVlZmJlNjRhZGIxM2VlOTRkZmVjMmI0MjNm)
180 O/L
180 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
180A1S12I
Le numéro de pièce BDI
18204657
PRIX
236,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: