2040 RIV 10FT
2040 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; DOUBLE PITCH 10FT/BOX
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
119815
Le numéro de pièce BDI
340709
PRIX
17,12 $ / Pied
INVENTAIRE: