20B-2 RIV
REXNORD 20B-2 RIV
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.72MM Plate Thickness; 25.705MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
20B-2 RIV
Le numéro de pièce BDI
23286679
PRIX
INVENTAIRE: