20B RIV C/L SC
61962 ; POR PURCH CHAINE A ROULEAUX
Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
61962
Le numéro de pièce BDI
300579
PRIX
INVENTAIRE: