![80-3 RIV 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobU9DOHhNRFV3TnpJeE56QXhNRGN4T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDVkMmRlMTY2YzBiNTVmYmE4NDQzZjdiNThhYTE3OWRiMGQxMGQ3N2IyZTY2ZGVkZWZhMDc0NjYyMzgwYThmODE)
24B-3 10 FT
24B-3 10 FT CHAINE ROULEAUX ; BRIT STD 10FT/BOX
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
N° de pièce #
2361244
Le numéro de pièce BDI
319162
PRIX
981,42 $ / Pied
INVENTAIRE: