35-2R 10FT
35-2 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 35-2 3/8" PITCH RIVETED 10FT/BOX
Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
111551
Le numéro de pièce BDI
358499
PRIX
36,14 $ / Pied
INVENTAIRE: