![80-3 RIV 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobU9DOHhNRFV3TnpJeE56QXhNRGN4T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDVkMmRlMTY2YzBiNTVmYmE4NDQzZjdiNThhYTE3OWRiMGQxMGQ3N2IyZTY2ZGVkZWZhMDc0NjYyMzgwYThmODE)
35-3 RIV
35-3 R ; RIV CHAINE REX
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0829515
Le numéro de pièce BDI
18140102
PRIX
98,10 $ / Pied
INVENTAIRE: