35 NEP RIV 10'
35NEPRB ; POR NEPTUNE CHAIN
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
35NEPRB
Le numéro de pièce BDI
904538
PRIX
INVENTAIRE: