40-1 RIV
40 RIV CHAIN ; RIV CHAINE 032831
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
0829650
Le numéro de pièce BDI
18140671
PRIX
19,74 $ / Pied
INVENTAIRE: