SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40 O/L

40 O/L

40 O/L CHAIN OFFSET LINK ; 40 CHAIN 1/2" CHAIN PITCH COTTERED

Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

127786

Le numéro de pièce BDI

340923

PRIX
11,13 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.015
UNSPSC
31151609
EAN
0662288395492
Taille de chaîne
40
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
40 O/L
Numéro interne fabricant
127786
Poids / LB
0.032
Description longue
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Hauteur de plaque
0,466 Pouces | 11,836 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres