![40B-3 RIV](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobU9DOHhNRFV3TnpJeE56QXhNRGN4T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDVkMmRlMTY2YzBiNTVmYmE4NDQzZjdiNThhYTE3OWRiMGQxMGQ3N2IyZTY2ZGVkZWZhMDc0NjYyMzgwYThmODE)
40B-3 RIV
40B-3R ; POR RIV CHAINE 3 M
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601305
Le numéro de pièce BDI
18227535
PRIX
INVENTAIRE: