SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60H RIV HI-MAX 10FT BOX

40TW RIV 10'

TSUBAKI 40TW RIV 10'

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

40TWRB

Le numéro de pièce BDI

21462773

PRIX
6,92 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.203
UNSPSC
31151603
EAN
0097039213297
Taille de chaîne
40
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
40TWRB
Poids / LB
0.43
Description longue
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Largeur de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Hauteur de plaque
0,472 Pouces | 11,989 Millimètres