![J41SS S/C C/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-SS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnd09DOHhNREk1TXpReU1EZzFNVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVTFOZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w3ODc1YWU5Y2I5YjY5YjViZDMyOTM4ZTZiY2VlOWRhMDI4MzY3OWExMGEzNGU1ZjJkNmFjNTA3NjNhNDdlNWNi)
50-1 SS C/L SC
NOT AVAILABLE IN CANADA
Connecting Link; 50; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Stainless Steel; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; 0.2" Pin Diameter; Curved
N° de pièce #
0830690
Le numéro de pièce BDI
18141217
PRIX
INVENTAIRE: