![50-1 SS R/L PK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-SS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMk9DOHhNREl5T0RJME9UazFNakk0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWDFOVFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58ZmQxMDlmNWJiNGE5NjFiYmY1OGQ1OTgwNTkxYzZhMjFiMjE5ZTM5MGNhMjhjYzk3MTZlN2MyZjY5MzQ4ZWQzMg)
50-1 SS R/L PK
REX50SSRLPK ; POR 50SS RL PQT
Chain Link; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
0842026
Le numéro de pièce BDI
18146260
PRIX
INVENTAIRE: