50-2TW NP RIV 10'
TSUBAKI 50-2TW NP RIV 10'
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
50-2TW NP RIV 10FT
Le numéro de pièce BDI
21462833
PRIX
INVENTAIRE: