50R 50FT
50 RIV 50FT CHAINE ROULEAUX ; 50FT/REL
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
127719
Le numéro de pièce BDI
340452
PRIX
16,30 $ / Pied
INVENTAIRE: