50SS RIV 10'
50SSRB ; 50SS RIV
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
50SSRB
Le numéro de pièce BDI
904377
PRIX
46,20 $ / Pied
INVENTAIRE: