60-2 C/L S/C S/F
60-2 C/L S/C S/F CHAIN CONNECTING LINK ; 60-2 3/4" CHAIN PITCH SPRING CLIP
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
144565
Le numéro de pièce BDI
340959
PRIX
15,81 $ / Chaque
INVENTAIRE: