![120-2 COT 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJneFlTOHhNREk1TXpRME1UQTJPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDQ3ZTRjNjkwMmNkZmU3ODU5YjRiNjAzMjE1ODY0ZWY1ODc0YjhkY2U2MDFmNWQ1NWRmZTQ1N2FkODNlMmI0ODI)
60-2C 10FT
60-2 COT 10FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
127728
Le numéro de pièce BDI
340603
PRIX
133,38 $ / Pied
INVENTAIRE: