60-2 O/L
60-2 O/L CHAIN OFFSET LINK ; 60-2 CHAIN 3/4" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
127796
Le numéro de pièce BDI
340960
PRIX
14,15 $ / Chaque
INVENTAIRE: