SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60-3 O/L

60-3 O/L

60-3 O/L OFFSET LINK

Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

60A3S12I

Le numéro de pièce BDI

17281645

PRIX
36,29 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.077
UNSPSC
31151609
EAN
6623900536154
Taille de chaîne
60-3
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
3
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
0.17
Description longue
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,096 Pouces | 2,438 Millimètres
Largeur de rouleau
0,495 Pouces | 12,57 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Hauteur de plaque
0,689 Pouces | 17,501 Millimètres