60 C/L CP CHP
60 C/L CP CHP CONNEXION LIAISON ; 60 CHAIN 3/4" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-60-1 CT CO LINK CH;33280
Le numéro de pièce BDI
300355
PRIX
15,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: