80-3 CP C/L
80-3 CP C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 80-3 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
80A3S11I
Le numéro de pièce BDI
17281712
PRIX
25,31 $ / Chaque
INVENTAIRE: