![80 COT 50FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek9TOHhNRFV3TnpRME56UTJPREEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDcxNzkwOTcwMzk2NzlmNmYzYzQ4Y2MwNzNhOWRkY2I5OTg1NGQ0ZjhhNzQ2YThhY2QyNzcxZGQ1MDE0YjBhYWE)
80 COT 10FT
80 COT 10FT PETIT PITCH PRECISION CHAINE ; 1" PITCH COT 10FT/BOX
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-80-1C-10FT;2665
Le numéro de pièce BDI
300146
PRIX
48,28 $ / Pied
INVENTAIRE: