80R 100FT
80 RIV 100FT CHAINE ROULEAUX ; 100FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
325640
Le numéro de pièce BDI
340466
PRIX
42,06 $ / Pied
INVENTAIRE: