80HR 10FT
80H RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
322239
Le numéro de pièce BDI
340664
PRIX
59,44 $ / Pied
INVENTAIRE: