![80K26LRB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-K2-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU1TOHhNRE0wT0RjMk5EZzRPVEV4T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMHN5WHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwwZmU0NmM0MDBjYjY0YWM0ZGRhN2UwOTI2Zjk5Njk5NmUxZDRiNTRlNmYxYTZlZGM1MmQ5NjIxOWUzZjZiNzQy)
80K26LRB
80K26LRB ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80K26LRB
Le numéro de pièce BDI
25162882
PRIX
89,18 $ / Pied
INVENTAIRE: