80NP RIV 10'
80NPRB ; 80NP RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80NPRB
Le numéro de pièce BDI
904486
PRIX
83,16 $ / Pied
INVENTAIRE: