80SS CP C/L
80SSCL ; 80SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80SSCL
Le numéro de pièce BDI
904390
PRIX
17,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: