81X-PREMIUM-H-ATT-RL
81XHATTRLPREMIUM ; 81X H-ATT ROULEAU LIAISON
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
81XHATTRLPREMIUM
Le numéro de pièce BDI
904858
PRIX
55,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: