81X SD C/L
81X SD C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
SD81XS11I
Le numéro de pièce BDI
19304865
PRIX
8,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: