A/S RK 05B1 CL NR.26 SPECIAL
TSUBAKI A/S RK 05B1 CL NR.26 SPECIAL
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
N° de pièce #
A/S RK 05B1 CL NR.26 SPECIAL
Le numéro de pièce BDI
1485370
PRIX
INVENTAIRE: