A2050-1-CL-CP
A2050CLCP ; A2050 LIAISON CONNEXION COT TYPE
Chain Link; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
A2050CLCP
Le numéro de pièce BDI
903399
PRIX
6,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: