![A2060 C/L CP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-STR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnME5TOHhNRE0wT0RjMk9EUTJNRGd6TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZlUxUlNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGQyNDc0MWQ3NjgyZmNkNTRkZjgzNTI0M2IzMTY2NGQ5MGVmNTZmZjY2NWNmYjUyYjJhNjE4MThjYzQyOTVhMGM)
A2060 C/L CP
A2060CLCP ; A2060 LIAISON CONNEXION COT TYPE
Chain Link; A2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
A2060CLCP
Le numéro de pièce BDI
21986384
PRIX
7,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: