![BL1466 10FT/BOX](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNRFV3TnpVeU1qUXdPRFEzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NzljOTJhOTY5ZWFjYjUxMDQzZDJhNTUwYWNjNjljMjkxZTZhN2FhM2JlZGVhNTJmZThjYTdlYzY4MTQ2Y2ZjMg)
BL1466 10FT/BOX
BL1466 10 FT BX ; CHAINE A LAMES 1 3/4PO PAS
Roller Chain; BL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
1635573
Le numéro de pièce BDI
18621329
PRIX
325,16 $ / Pied
INVENTAIRE: