![BL1688 PL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8X8-RVT-BL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJobFlTODVORGN6TWpjeE9UVTFORGcyTG1wd1p3fDg3YmQxZjZjMDQ3NDcwM2RhMGQzZWQ3MDhjMTkyODFlNzFmMmIwNTIxZjU3YmMyM2U2YmFlOWU5NDllNTllNzc)
BL1688 PL
BL1688 PL ; PIN LINK REX
Chain Link; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
1635090
Le numéro de pièce BDI
18142374
PRIX
80,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: