![BL834 PIN](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMk1pODVPREExTlRNNU5EQTVPVFV3TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh6V0RSZlEwOVVYMEpNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxkOWNkYWExNjNmY2M3YTg2MGIyZTBjYTcyZDRiOWU0YTY0NWNmZDZhMDYwNDk4NDAxYzVlZTg5MmJlOGZlYzcw)
BL834 PIN
BL834 CONN.PIN ; CONNEXION GOUPILLE AVEC 2 CLAVETTES REX
Chain Link; BL834-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
1635695
Le numéro de pièce BDI
18142847
PRIX
13,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: