![BL866 RL LEAF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNRFV3TnpVeU1qUXdPRFEzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NzljOTJhOTY5ZWFjYjUxMDQzZDJhNTUwYWNjNjljMjkxZTZhN2FhM2JlZGVhNTJmZThjYTdlYzY4MTQ2Y2ZjMg)
BL866 100FT/REEL
BL866 100FT REEL / FT ; POR LEAF CHAIN 1IN PITCH
Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
1634885
Le numéro de pièce BDI
18621344
PRIX
INVENTAIRE: