![C2050-1-D1-CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-D1-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnME55ODVORGN6TkRJd05qZzVORE00TG1wd1p3fDc4NDAzNGNhYmVmMWRjY2M5ZGNmNDRiZGNlMGI2YjRhODU4ZjMzZWI2MDc1NjBkNDQ4YTNiMTZkNDAwNTdhODI)
C2050-1-D1-CL
TSUBAKI C2050-1-D1-CL
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2050D1CL
Le numéro de pièce BDI
907105
PRIX
18,31 $ / Chaque
INVENTAIRE: