![C2050 M1 R/L PK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-M1-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMVlpODVORGN6TWpRek5qRXhNVFkyTG1wd1p3fDUzYTUyZGZmMjZiMmUwYjJhMjk2ZDJhM2ZlNTZkOTkzZmQ1YWUyOThkYjYyMTgwMWQ3MDQ5NjBiNDA0OGM2NmY)
C2050 M1 R/L PK
REXC2050M1RLPK ; C2050-M1 RL PQT
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
0842007
Le numéro de pièce BDI
18145960
PRIX
14,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: