![C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-A1-STR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneFl5OHhNRE0wT0RjM056TXdPREU1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlCTVY5VFZGSmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8YjcwZTgxMDhmN2QxMmJmYjQ3NDU2ZTc3OWFkYmIwYmEzOGJiZjIzMjFlOWQ0N2UzMDQ0ZDg4MTNhMDUxNWJiMA)
C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
TSUBAKI C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
Roller Chain; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
Le numéro de pièce BDI
21463008
PRIX
INVENTAIRE: