![C2060H-1-D3-CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-D3-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobU1TOHhNRFF4T0RZNU1qRTVORE16TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDBRelh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58MDQ4NzhhMDQ4ZjYwMGY4Y2MzZDMzOWU5NDBhMWI0ZjgzZTU0MDNhMjgxN2JlZWJhNmFlYjFhMjUyMWE3MDE5Nw)
C2060H-1-D3-CL
TSUBAKI C2060H-1-D3-CL
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C2060HD3CL
Le numéro de pièce BDI
907351
PRIX
22,17 $ / Chaque
INVENTAIRE: