C2060H M2 R/L PK
REXC2060HM2RLPK ; C2060H-M2 RL PQT
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0842080
Le numéro de pièce BDI
18146308
PRIX
24,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: