![C2060H NP RIV 10'](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-NP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJoa05TOHhNREk1TXpReU56WTJOamszTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlPVUY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDk0MTAzOTg5YzE1YjVkNDU1MjcyM2ZjZDAzODA4YTA0YTc5OWU0ZmQxZWQyNDI5YmQ3MGY2NTRiNWI1OGJjYjA)
C2060H NP RIV 10'
C2060HNPRB ; C2060HNP RIV
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C2060HNPRB
Le numéro de pièce BDI
904525
PRIX
39,10 $ / Pied
INVENTAIRE: