C2060H RIV 6LK1 10'
TSUBAKI C2060H RIV 6LK1 10'
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C2060HK16LRB
Le numéro de pièce BDI
22373857
PRIX
521,20 $ / Caisson
INVENTAIRE: