C2060H SS R/L PK
REXC2060HSSRLPK ; C2060HSS RL PQT R7H7
Chain Link; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0842083
Le numéro de pièce BDI
18146312
PRIX
30,15 $ / Chaque
INVENTAIRE: