SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2060SS C/L

C2060SS C/L

TSUBAKI C2060SS C/L

Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

C2060HSSCLCP

Le numéro de pièce BDI

21574734

PRIX
19,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.059
UNSPSC
31151609
EAN
0097039187895
Taille de chaîne
C2060
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
304 Stainless Steel
Caractéristiques spéciales internes
Corrosion Resistant
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
C2060HSSCLCP
Poids / LB
0.13
Description longue
Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Hauteur de plaque
0,677 Pouces | 17,196 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres