![CA557 O/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDg4N2ZjNjUyMzM1MWRmMWJhYzNiN2QwM2M3YzhiNjhkYjZhMzJmYTllYjA4MTk3ZWY4MGJkZDFjNWM0NGFkNDM)
C2062H O/L
C2062H OFFSET LK ; OFFSET LINK REX
Chain Link; C2062 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.68" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0834594
Le numéro de pièce BDI
18143172
PRIX
23,65 $ / Chaque
INVENTAIRE: